TIMKEN
TIMKEN
EE350701-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE350701-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE350701; 7" Bore; 16-7/8" Outside Diameter; 8-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE350701-90010
BDI部件号
1355134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE350701-90010/p/1355134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893603094
重量 / Kilogram
139.675
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE350701
装配件号
90010
装配组件
EE350701 (2) | 351687 (2) | X2S-350701 (1) | Y2S-351687 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE350701-90010
重量/磅
313.205
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE350701; 7" Bore; 16-7/8" Outside Diameter; 8-3/8" Width; Double Row
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
8.375 英寸 | 212.725 毫米
外径
16.875 英寸 | 428.625 毫米