EE350701-90016 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMU5TOHhNRGd5TVRRM016ZzJNVFkyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjZTg4YjIwMTI5YWVmZDRkMmQ5MmQwNGNlMmI3Zjc0NDJlNTBlZDE0NDg3ZTlmY2FhZjA4NmZhYWJlMTA5ODg
1355136 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE350701-90016

描述

TIMKEN EE350701-90016

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE350701; 7" Bore; 16-7/8" Outside Diameter; 8-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE350701-90016

BDI部件号
1355136

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893016900
重量 / Kilogram
147.64
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE350701
装配件号
90016
装配组件
EE350701 (2) | 351687 (2) | Y1S-351687 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE350701-90016
重量/磅
325.208
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE350701; 7" Bore; 16-7/8" Outside Diameter; 8-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
8.375 英寸 | 212.725 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
16.875 英寸 | 428.625 毫米