EE350701-90018 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhpWlM4eE1EZ3lNVFEwT0RVek1UazVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmTWxSVFgwbE5MVkJPTFVOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjM1NjgwNjU0Yjc4YTU5OTE0NmM3MGIyZjc2ZDAzZTVkM2FkYWMzMGUxMjA1MmUxNGJhNGNmY2E2MjYxOWFlZQ
1355137 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE350701-90018

描述

TIMKEN EE350701-90018

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE350701; 7" Bore; 16-7/8" Outside Diameter; 8-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE350701-90018

BDI部件号
1355137

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893603131
重量 / Kilogram
139.675
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE350701
装配件号
90018
装配组件
EE350701 (2) | 351687 (2) | X2S-350701 (1) | Y2S-351687 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE350701-90018
重量/磅
313.205
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE350701; 7" Bore; 16-7/8" Outside Diameter; 8-3/8" Width; Double Row
外径
16.875 英寸 | 428.625 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
8.375 英寸 | 212.725 毫米