TIMKEN
TIMKEN
EE380875-90071
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE380875-90071
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE380875; 8-3/4" Bore; 19" Outside Diameter; 9-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
EE380875-90071
BDI部件号
1355161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE380875-90071/p/1355161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893607405
重量 / Kilogram
194.713
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE380875
装配件号
90071
装配组件
EE380875 (2) | 380190 (2) | Y2S-380190 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE380875-90071
重量/磅
429.27
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE380875; 8-3/4" Bore; 19" Outside Diameter; 9-1/4" Width; Double Row
外径
19 英寸 | 482.6 毫米
孔径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
装配件宽度
9.25 英寸 | 234.95 毫米