EE420750D-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1355179 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE420750D-902A1

描述

TIMKEN EE420750D-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE420750; 7-1/2" Bore; 14.372" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE420750D-902A1

BDI部件号
1355179

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893017631
重量 / Kilogram
76.68
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE420750
装配件号
902A1
装配组件
EE420750D (1) | 421437 (2) | Y1S-421437 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE420750D-902A1
重量/磅
168.892
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE420750; 7-1/2" Bore; 14.372" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row
外径
14.372 英寸 | 365.049 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
装配件宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米