TIMKEN
TIMKEN
EE420800D-90022
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE420800D-90022
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE420800; 8" Bore; 14.372" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
EE420800D-90022
BDI部件号
1355194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE420800D-90022/p/1355194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893017778
重量 / Kilogram
70.509
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE420800
装配件号
90022
装配组件
EE420800D (1) | 421437 (2) | Y1S-421437 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE420800D-90022
重量/磅
146.363
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE420800; 8" Bore; 14.372" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
14.372 英寸 | 365.049 毫米