EE420801/421#03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcxWkM4eE1EYzJPVEk1TlRZek9EVTFPQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNGNjYjgwYzk3OTNiMDkzMzYwODZlN2I5NjBmYjk3ZDc4ZjFkMDU1ZGM3YTFiZmZjMzFiZTdmYzIwOGI1NGZh
17149581 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

EE420801/421#03

描述

NTN EE420801/421#03

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE420801; 8" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE420801/421#03

BDI部件号
17149581

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4550253069751
重量 / Kilogram
79.2
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE420801
装配组件
EE420801 (2) | EE420421 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE420801; 8" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row
装配件宽度
7.625 英寸 | 193.675 毫米
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米