EE430888-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1355232 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE430888-902A1

描述

TIMKEN EE430888-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE430888; 8-7/8" Bore; 15-3/4" Outside Diameter; 7-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE430888-902A1

BDI部件号
1355232

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893018546
重量 / Kilogram
90.88
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE430888
装配件号
902A1
装配组件
EE430888 (2) | 431576CD (1) | X1S-430888 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE430888-902A1
重量/磅
203.593
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE430888; 8-7/8" Bore; 15-3/4" Outside Diameter; 7-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
7.375 英寸 | 187.325 毫米
外径
15.75 英寸 | 400.05 毫米
孔径
8.875 英寸 | 225.425 毫米