TIMKEN
TIMKEN
EE430900-90039
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE430900-90039
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE430900; 9" Bore; 15-3/4" Outside Diameter; 7-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE430900-90039
BDI部件号
1355240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE430900-90039/p/1355240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893615158
重量 / Kilogram
90.519
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE430900
装配件号
90039
装配组件
EE430900 (2) | 431576CD (1) | X2S-430900 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE430900-90039
重量/磅
199.56
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE430900; 9" Bore; 15-3/4" Outside Diameter; 7-3/8" Width; Double Row
外径
15.75 英寸 | 400.05 毫米
装配件宽度
7.375 英寸 | 187.325 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米