EE435102-90020 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1355250 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE435102-90020

描述

TIMKEN EE435102-90020

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE435102; 10-1/4" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE435102-90020

BDI部件号
1355250

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893617510
重量 / Kilogram
88.809
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE435102
装配件号
90020
装配组件
EE435102 (2) | 435165D (1) | X2S-435102 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE435102-90020
重量/磅
195
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE435102; 10-1/4" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米