EE435102-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1355252 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE435102-902A1

描述

TIMKEN EE435102-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE435102; 10-1/4" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE435102-902A1

BDI部件号
1355252

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893828381
重量 / Kilogram
88.529
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE435102
装配件号
902A1
装配组件
EE435102 (2) | 435165DC (1) | X2S-435102 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE435102-902A1
重量/磅
194.997
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE435102; 10-1/4" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row
外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米
装配件宽度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
10.25 英寸 | 260.35 毫米