TIMKEN
TIMKEN
EE450601-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE450601-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE450601; 6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE450601-902A4
BDI部件号
1355264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE450601-902A4/p/1355264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893019123
重量 / Kilogram
62.736
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE450601
装配件号
902A4
装配组件
EE450601 (2) | 451215CD (1) | X4S-450601 (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE450601-902A4
重量/磅
138.185
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE450601; 6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
外径
12.125 英寸 | 307.975 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米