EE526130-902A6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-2DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMFlTOHhNRGN4TURrek5qWXhOams1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpKRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzA5N2Q4NWQxNWEzZDg0MTNmYzhjYmY4YTJjOTA4YmY4YWJlOWJjMzQ1OWEwMDQwYjA4MGNlNmU5NTJhMTU5OA
1355283 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE526130-902A6

描述

TIMKEN EE526130-902A6

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE526130; 13" Bore; 19" Outside Diameter; 14" Width; Quadruple Row

制造商部件号

EE526130-902A6

BDI部件号
1355283

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893019512
重量 / Kilogram
190.22
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE526130
装配件号
902A6
装配组件
EE526130 (4) | 526191CD (2) | X1S-526132 (2) | Y4S-526190 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 2 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE526130-902A6
重量/磅
418.993
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE526130; 13" Bore; 19" Outside Diameter; 14" Width; Quadruple Row
外径
19 英寸 | 482.6 毫米
装配件宽度
14 英寸 | 355.6 毫米
孔径
13 英寸 | 330.2 毫米