EE542215-90058 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1355306 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE542215-90058

描述

TIMKEN EE542215-90058

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE542215; 21-1/2" Bore; 29" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

EE542215-90058

BDI部件号
1355306

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893020334
重量 / Kilogram
176.23
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE542215
装配件号
90058
装配组件
EE542215 (2) | 542291CD (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE542215-90058
重量/磅
388.173
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE542215; 21-1/2" Bore; 29" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
孔径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
外径
29 英寸 | 736.6 毫米
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米