TIMKEN
TIMKEN
EE542220-90050
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE542220-90050
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE542220; 22" Bore; 29" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
EE542220-90050
BDI部件号
1355309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE542220-90050/p/1355309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893643755
重量 / Kilogram
166.257
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE542220
装配件号
90050
装配组件
EE542220 (2) | 542291CD (1) | X2S-542220 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE542220-90050
重量/磅
366.534
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE542220; 22" Bore; 29" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
孔径
22 英寸 | 558.8 毫米
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
29 英寸 | 736.6 毫米