EE542220-90060 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1355311 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE542220-90060

描述

TIMKEN EE542220-90060

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE542220; 22" Bore; 29" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

EE542220-90060

BDI部件号
1355311

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893020389
重量 / Kilogram
166.755
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE542220
装配件号
90060
装配组件
EE542220 (2) | 542291CD (1) | X1S-542220 (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE542220-90060
重量/磅
367.633
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE542220; 22" Bore; 29" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
孔径
22 英寸 | 558.8 毫米
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
29 英寸 | 736.6 毫米