TIMKEN
TIMKEN
EE546220DH-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE546220DH-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE546220; 21.995" Bore; 35.495" Outside Diameter; 18" Width; Double Row
制造商部件号
EE546220DH-902A1
BDI部件号
1355319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE546220DH-902A1/p/1355319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893813226
重量 / Kilogram
1189.3
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE546220
装配件号
902A1
装配组件
EE546220DH (1) | 546355 (2) | Y1S-546355 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE546220DH-902A1
重量/磅
619.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE546220; 21.995" Bore; 35.495" Outside Diameter; 18" Width; Double Row
孔径
21.995 英寸 | 558.673 毫米
外径
35.495 英寸 | 901.573 毫米
装配件宽度
18 英寸 | 457.2 毫米