EE571602-90034 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1345059-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU5pOHhNRFU0TnpJd016TXpPREkzTUM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE0wTlRBMU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZTQ2NzgyMDUwZWYwYzVjMmI1ZTY1ZThlMDM5ZmQ0ZDE4YjRjY2FlMDc0YTM4MDI1OWJhMTEyZGQ0YWVjMjIw
24625328 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE571602-90034

描述

TIMKEN EE571602-90034

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE571602; 16" Bore; 26-1/2" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row

制造商部件号

EE571602-90034

BDI部件号
24625328

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893020822
重量 / Kilogram
101.97
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE571602
装配件号
90034
装配组件
EE571602 (1) | 572650 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE571602-90034
重量/磅
224.799
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE571602; 16" Bore; 26-1/2" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row
装配件宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米
外径
26.5 英寸 | 673.1 毫米