TIMKEN
TIMKEN
EE571703-90014
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE571703-90014
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE571703; 17" Bore; 26-1/2" Outside Diameter; 7.584" Width; Double Row
制造商部件号
EE571703-90014
BDI部件号
1355332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE571703-90014/p/1355332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893648613
重量 / Kilogram
223.13
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE571703
装配件号
90014
装配组件
EE571703 (2) | 572651D (1) | X1S-571704 (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE571703-90014
重量/磅
491.482
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE571703; 17" Bore; 26-1/2" Outside Diameter; 7.584" Width; Double Row
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
外径
26.5 英寸 | 673.1 毫米
装配件宽度
7.584 英寸 | 192.634 毫米