EE571703-90031 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1355335 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE571703-90031

描述

TIMKEN EE571703-90031

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE571703; 17" Bore; 26-1/2" Outside Diameter; 7.584" Width; Double Row

制造商部件号

EE571703-90031

BDI部件号
1355335

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893648668
重量 / Kilogram
233.43
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE571703
装配件号
90031
装配组件
EE571703 (2) | 572653D (1) | X1S-571704 (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE571703-90031
重量/磅
514.152
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE571703; 17" Bore; 26-1/2" Outside Diameter; 7.584" Width; Double Row
外径
26.5 英寸 | 673.1 毫米
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
装配件宽度
7.584 英寸 | 192.634 毫米