TIMKEN
TIMKEN
EE626210-90013
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE626210-90013
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE626210; 21" Bore; 32" Outside Diameter; 10-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE626210-90013
BDI部件号
1355348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE626210-90013/p/1355348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893655802
重量 / Kilogram
452.24
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE626210
装配件号
90013
装配组件
EE626210 (2) | 626321CD (1) | X1S-626210 (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE626210-90013
重量/磅
996.115
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE626210; 21" Bore; 32" Outside Diameter; 10-5/8" Width; Double Row
孔径
21 英寸 | 533.4 毫米
外径
32 英寸 | 812.8 毫米
装配件宽度
10.625 英寸 | 269.875 毫米