https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg EE634356D-90014
1355354 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE634356D-90014

描述

TIMKEN EE634356D-90014

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE634356; 35-1/2" Bore; 51" Outside Diameter; 17-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE634356D-90014

BDI部件号
1355354

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893021379
重量 / Kilogram
2025.64
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE634356
装配件号
90014
装配组件
EE634356D (1) | 634510 (2) | Y1S-634510 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE634356D-90014
重量/磅
461.75
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE634356; 35-1/2" Bore; 51" Outside Diameter; 17-3/4" Width; Double Row
外径
51 英寸 | 1295.4 毫米
装配件宽度
17.75 英寸 | 450.85 毫米
孔径
35.5 英寸 | 901.7 毫米