TIMKEN
TIMKEN
EE647220-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE647220-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE647220; 22" Bore; 28-1/2" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Single Row
制造商部件号
EE647220-902A2
BDI部件号
1355381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE647220-902A2/p/1355381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893021997
重量 / Kilogram
73.6
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE647220
装配件号
902A2
装配组件
EE647220 (1) | 647285 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE647220-902A2
重量/磅
162.115
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE647220; 22" Bore; 28-1/2" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Single Row
外径
28.5 英寸 | 723.9 毫米
装配件宽度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
22 英寸 | 558.8 毫米