EE649237-90075 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1355382 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE649237-90075

描述

TIMKEN EE649237-90075

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649237; 23.738" Bore; 31" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row

制造商部件号

EE649237-90075

BDI部件号
1355382

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893022093
重量 / Kilogram
119.11
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE649237
装配件号
90075
装配组件
EE649237 (1) | 649310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE649237-90075
重量/磅
262.352
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649237; 23.738" Bore; 31" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row
外径
31 英寸 | 787.4 毫米
装配件宽度
3.688 英寸 | 93.665 毫米
孔径
23.738 英寸 | 602.945 毫米