EE649237-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1355385 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE649237-902A2

描述

TIMKEN EE649237-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE649237; 23.738" Bore; 31" Outside Diameter; 8-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE649237-902A2

BDI部件号
1355385

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893662121
重量 / Kilogram
247.233
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
EE649237
装配件号
902A2
装配组件
EE649237-20000 (2) | 649311CD-20000 (1) | X1S649237-20000 (1)
轴向游隙
0.048
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
545.033
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE649237; 23.738" Bore; 31" Outside Diameter; 8-1/8" Width; Double Row
外径
31 英寸 | 787.4 毫米
孔径
23.738 英寸 | 602.945 毫米
装配件宽度
8.125 英寸 | 206.375 毫米