TIMKEN
TIMKEN
EE649239-90035
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE649239-90035
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649239; 23.926" Bore; 31" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row
制造商部件号
EE649239-90035
BDI部件号
1355387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE649239-90035/p/1355387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893658148
重量 / Kilogram
115.631
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE649239
装配件号
90035
装配组件
EE649239 (1) | 649310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE649239-90035
重量/磅
254.922
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649239; 23.926" Bore; 31" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row
孔径
23.926 英寸 | 607.72 毫米
外径
31 英寸 | 787.4 毫米
装配件宽度
3.688 英寸 | 93.665 毫米