https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg EE649240-90082 REPAIR
23135654 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE649240-90082 REPAIR

描述

TIMKEN EE649240-90082 REPAIR

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649240; 24" Bore; 31" Outside Diameter; 8.13" Width; Double Row

制造商部件号

EE649240-90082 REPAIR

BDI部件号
23135654

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S04200
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE649240
装配件号
90082
装配组件
EE649240 (2) | 649311CD (1) | X1S649240 (1) | CRT691055 (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer | 1 Pack
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
520.91
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649240; 24" Bore; 31" Outside Diameter; 8.13" Width; Double Row
孔径
24 英寸 | 609.6 毫米
外径
31 英寸 | 787.4 毫米
装配件宽度
8.13 英寸 | 206.502 毫米