对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

EE649240-90082 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1355390 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE649240-90082

描述

TIMKEN EE649240-90082

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649240; 24" Bore; 31" Outside Diameter; 8-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE649240-90082

BDI部件号
1355390

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893815879
重量 / Kilogram
236.5
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE649240
装配件号
90082
装配组件
EE649240 (2) | 649311CD (1) | X1S-649240 (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE649240-90082
重量/磅
520.914
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649240; 24" Bore; 31" Outside Diameter; 8-1/8" Width; Double Row
外径
31 英寸 | 787.4 毫米
装配件宽度
8.125 英寸 | 206.375 毫米
孔径
24 英寸 | 609.6 毫米