EE649240-90092 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1355395 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE649240-90092

描述

TIMKEN EE649240-90092

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649240; 24" Bore; 31" Outside Diameter; 8-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE649240-90092

BDI部件号
1355395

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893658445
重量 / Kilogram
236.49
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE649240
装配件号
90092
装配组件
EE649240 (2) | 649311CD (1) | X1S-649240 (1)
轴向游隙
0.064
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE649240-90092
重量/磅
520.895
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649240; 24" Bore; 31" Outside Diameter; 8-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
8.125 英寸 | 206.375 毫米
孔径
24 英寸 | 609.6 毫米
外径
31 英寸 | 787.4 毫米