EE655270-90049 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1355410 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE655270-90049

描述

TIMKEN EE655270-90049

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE655270; 27" Bore; 34-1/2" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE655270-90049

BDI部件号
1355410

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893660318
重量 / Kilogram
283.89
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE655270
装配件号
90049
装配组件
EE655270 (2) | 655346CD (1) | X1S-655270 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE655270-90049
重量/磅
625.871
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE655270; 27" Bore; 34-1/2" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
孔径
27 英寸 | 685.8 毫米
外径
34.5 英寸 | 876.3 毫米
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米