EE671801-90016 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1355424 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE671801-90016

描述

TIMKEN EE671801-90016

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE671801; 18" Bore; 28.746" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Single Row

制造商部件号

EE671801-90016

BDI部件号
1355424

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893796154
重量 / Kilogram
175.34
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE671801
装配件号
90016
装配组件
EE671801 (1) | 672873 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE671801-90016
重量/磅
386.214
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE671801; 18" Bore; 28.746" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Single Row
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米
装配件宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
28.746 英寸 | 730.148 毫米