TIMKEN
TIMKEN
EE671801-90025
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE671801-90025
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE671801; 18" Bore; 28.746" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Single Row
制造商部件号
EE671801-90025
BDI部件号
1355426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE671801-90025/p/1355426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893663043
重量 / Kilogram
175.17
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE671801
装配件号
90025
装配组件
EE671801 (1) | 672873 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE671801-90025
重量/磅
385.829
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE671801; 18" Bore; 28.746" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Single Row
装配件宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米
外径
28.746 英寸 | 730.148 毫米