https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
TIMKEN
TIMKEN
EE720128-90020
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE720128-90020
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE720128; 12-13/16" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Single Row
制造商部件号
EE720128-90020
BDI部件号
26521729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE720128-90020/p/26521729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893670201
重量 / Kilogram
156.153
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
EE720128
装配件号
90020
装配组件
EE720128-20000 (1) | PACK-CRT690920 (1) | 720236-20000 (1) | PACK-CRT391181 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
344.32
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE720128; 12-13/16" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Single Row
外径
23.5 英寸 | 596.9 毫米
孔径
12.813 英寸 | 325.45 毫米
装配件宽度
5.375 英寸 | 136.525 毫米