EE722110-90052 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1355440 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE722110-90052

描述

TIMKEN EE722110-90052

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE722110; 11" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE722110-90052

BDI部件号
1355440

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893671215
重量 / Kilogram
121.621
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE722110
装配件号
90052
装配组件
EE722110 (2) | 722186CD (1) | X1S-722110 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE722110-90052
重量/磅
265.515
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE722110; 11" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
孔径
11 英寸 | 279.4 毫米
外径
18.5 英寸 | 469.9 毫米
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米