TIMKEN
TIMKEN
EE722115-90048
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE722115-90048
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE722115; 11-1/2" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE722115-90048
BDI部件号
1355447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE722115-90048/p/1355447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893671451
重量 / Kilogram
111.907
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE722115
装配件号
90048
装配组件
EE722115 (2) | 722186CD (1) | X1S-722115 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE722115-90048
重量/磅
242.506
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE722115; 11-1/2" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
外径
18.5 英寸 | 469.9 毫米
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米
孔径
11.5 英寸 | 292.1 毫米