EE736160-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1355468 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE736160-90012

描述

TIMKEN EE736160-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE736160; 16" Bore; 23.997" Outside Diameter; 7" Width; Double Row

制造商部件号

EE736160-90012

BDI部件号
1355468

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893674407
重量 / Kilogram
172.52
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE736160
装配件号
90012
装配组件
EE736160 (2) | 736239D (1) | X1S-736160 (1)
轴向游隙
0.044
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE736160-90012
重量/磅
380
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE736160; 16" Bore; 23.997" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
装配件宽度
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米
外径
23.997 英寸 | 609.524 毫米