EE737173-90029 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1355478 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE737173-90029

描述

TIMKEN EE737173-90029

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE737173; 17-3/8" Bore; 26" Outside Diameter; 7-11/16" Width; Double Row

制造商部件号

EE737173-90029

BDI部件号
1355478

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893674810
重量 / Kilogram
213.783
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE737173
装配件号
90029
装配组件
EE737173 (2) | 737261D (1) | X1S-737173 (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE737173-90029
重量/磅
479.663
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE737173; 17-3/8" Bore; 26" Outside Diameter; 7-11/16" Width; Double Row
装配件宽度
7.688 英寸 | 195.275 毫米
孔径
17.375 英寸 | 441.325 毫米
外径
26 英寸 | 660.4 毫米