TIMKEN
TIMKEN
EE738101D-90021
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE738101D-90021
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE738101; 10" Bore; 17-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
EE738101D-90021
BDI部件号
1355487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE738101D-90021/p/1355487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893024301
重量 / Kilogram
105.948
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE738101
装配件号
90021
装配组件
EE738101D (1) | 738172 (2) | Y1S-738172 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE738101D-90021
重量/磅
237.339
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE738101; 10" Bore; 17-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
17.25 英寸 | 438.15 毫米