EE749260-904A7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1355502 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE749260-904A7

描述

TIMKEN EE749260-904A7

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE749260; 26" Bore; 33.658" Outside Diameter; 7.336" Width; Double Row

制造商部件号

EE749260-904A7

BDI部件号
1355502

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893024905
重量 / Kilogram
240.39
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE749260
装配件号
904A7
装配组件
EE749260 (2) | 749335CD (1) | X1S-749260 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE749260-904A7
重量/磅
529.497
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE749260; 26" Bore; 33.658" Outside Diameter; 7.336" Width; Double Row
外径
33.658 英寸 | 854.913 毫米
孔径
26 英寸 | 660.4 毫米
装配件宽度
7.336 英寸 | 186.334 毫米