TIMKEN
TIMKEN
EE750558-90037
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE750558-90037
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE750558; 5-1/2" Bore; 12" Outside Diameter; 5.34" Width; Double Row
制造商部件号
EE750558-90037
BDI部件号
17201297
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE750558-90037/p/17201297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893680859
重量 / Kilogram
42.107
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE750558
装配件号
90037
装配组件
EE750558 (2) | 751204D (1) | X1S750562 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
92.83
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE750558; 5-1/2" Bore; 12" Outside Diameter; 5.34" Width; Double Row
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
装配件宽度
5.34 英寸 | 135.636 毫米
外径
12 英寸 | 304.8 毫米