TIMKEN
TIMKEN
EE752305-904A5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE752305-904A5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE752305; 30-1/2" Bore; 38" Outside Diameter; 7.37" Width; Double Row
制造商部件号
EE752305-904A5
BDI部件号
1355517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE752305-904A5/p/1355517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893112497
重量 / Kilogram
267.578
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE752305
装配件号
904A5
装配组件
EE752305 (2) | 752381CD (1) | X1S752305 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
589.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE752305; 30-1/2" Bore; 38" Outside Diameter; 7.37" Width; Double Row
孔径
30.5 英寸 | 774.7 毫米
装配件宽度
7.37 英寸 | 187.198 毫米
外径
38 英寸 | 965.2 毫米