https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
TIMKEN
TIMKEN
EE755280-90061
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE755280-90061
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number EE755280; 28" Bore; 36" Outside Diameter; 7-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
EE755280-90061
BDI部件号
26530797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE755280-90061/p/26530797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893681818
重量 / Kilogram
293.052
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 4
部件
Assembly
基本号码
EE755280
装配件号
90061
装配组件
EE755280-90063 (1) | EE755280-40000 (2) | 755361CD-40000 (1) | X1S755280-20000 (1)
轴向游隙
0.068
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
644.525
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number EE755280; 28" Bore; 36" Outside Diameter; 7-1/2" Width; Double Row
孔径
28 英寸 | 711.2 毫米
装配件宽度
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
36 英寸 | 914.4 毫米