TIMKEN
TIMKEN
EE776420-90015
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE776420-90015
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE776420; 42" Bore; 66.8" Outside Diameter; 7-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
EE776420-90015
BDI部件号
1355544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE776420-90015/p/1355544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893687452
重量 / Kilogram
561.72
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE776420
装配件号
90015
装配组件
EE776420 (2) | 776520 (2) | Y2S-776520 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE776420-90015
重量/磅
237.259
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE776420; 42" Bore; 66.8" Outside Diameter; 7-1/2" Width; Double Row
外径
66.8 英寸 | 1696.72 毫米
装配件宽度
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
42 英寸 | 1066.8 毫米