TIMKEN
TIMKEN
EE820086-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE820086-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE820086; 8-1/2" Bore; 16" Outside Diameter; 7-11/16" Width; Double Row
制造商部件号
EE820086-902A2
BDI部件号
22836419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE820086-902A2/p/22836419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893820651
重量 / Kilogram
112.372
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
EE820086
装配件号
902A2
装配组件
EE820086-20000 (2) | RIBRING-EX25465R-00000 (1) | 1/4-20UNCX 5/8 SCR (8) | 820161CD-20024 (1) | X1S820085-20000 (1) | PACK-CRT690899 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
238.858
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE820086; 8-1/2" Bore; 16" Outside Diameter; 7-11/16" Width; Double Row
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
孔径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
装配件宽度
7.688 英寸 | 195.275 毫米