TIMKEN
TIMKEN
EE821096D-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE821096D-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE821096; 9-1/2" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
制造商部件号
EE821096D-90010
BDI部件号
1355569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE821096D-90010/p/1355569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893981963
重量 / Kilogram
101.52
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE821096
装配件号
90010
装配组件
EE821096D (1) | 821165 (2) | Y1S-821165 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE821096D-90010
重量/磅
223.617
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE821096; 9-1/2" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米
装配件宽度
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米