EE911600-90049 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1355593 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE911600-90049

描述

TIMKEN EE911600-90049

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE911600; 16" Bore; 24" Outside Diameter; 7-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE911600-90049

BDI部件号
1355593

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893796864
重量 / Kilogram
162.6
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE911600
装配件号
90049
装配组件
EE911600 (2) | 912401D (1) | X1S-911600 (1)
轴向游隙
0.042
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE911600-90049
重量/磅
358.149
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE911600; 16" Bore; 24" Outside Diameter; 7-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
7.375 英寸 | 187.325 毫米
外径
24 英寸 | 609.6 毫米
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米