TIMKEN
TIMKEN
EE911618-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE911618-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE911618; 16-3/16" Bore; 24" Outside Diameter; 7-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE911618-902A1
BDI部件号
1355602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE911618-902A1/p/1355602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893027623
重量 / Kilogram
160.24
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE911618
装配件号
902A1
装配组件
EE911618 (2) | 912401D (1) | X1S-911618 (1)
轴向游隙
0.034
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE911618-902A1
重量/磅
352.949
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE911618; 16-3/16" Bore; 24" Outside Diameter; 7-3/8" Width; Double Row
孔径
16.188 英寸 | 411.175 毫米
外径
24 英寸 | 609.6 毫米
装配件宽度
7.375 英寸 | 187.325 毫米