EE923095-90015 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1355617 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE923095-90015

描述

TIMKEN EE923095-90015

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE923095; 9-1/2" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE923095-90015

BDI部件号
1355617

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893027869
重量 / Kilogram
131.105
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE923095
装配件号
90015
装配组件
EE923095 (2) | 923176D (1) | X1S-923095 (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE923095-90015
重量/磅
289.038
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE923095; 9-1/2" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Width; Double Row
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
装配件宽度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米