TIMKEN
TIMKEN
EE925179D-90017
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE925179D-90017
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE925179; 17.995" Bore; 29-1/2" Outside Diameter; 16-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
EE925179D-90017
BDI部件号
1355621
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE925179D-90017/p/1355621
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893027937
重量 / Kilogram
775.07
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE925179
装配件号
90017
装配组件
EE925179D (1) | 925295 (2) | Y1S-925295 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE925179D-90017
重量/磅
707.2
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE925179; 17.995" Bore; 29-1/2" Outside Diameter; 16-1/2" Width; Double Row
外径
29.5 英寸 | 749.3 毫米
装配件宽度
16.5 英寸 | 419.1 毫米
孔径
17.995 英寸 | 457.073 毫米