TIMKEN
TIMKEN
EE971355D-90039
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE971355D-90039
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE971355; 13-1/2" Bore; 21" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
EE971355D-90039
BDI部件号
1355647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE971355D-90039/p/1355647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893857541
重量 / Kilogram
119.38
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE971355
装配件号
90039
装配组件
EE971355D (1) | 972100 (2) | Y1S-972100 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE971355D-90039
重量/磅
262.953
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE971355; 13-1/2" Bore; 21" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
外径
21 英寸 | 533.4 毫米